エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
[6311Z]深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64803288
品番
EA966EC-311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,258
販売価格(税別)
¥
4,780
バスケットに入れる
用途
自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)
d:55、D:120、B:29
アズワン品番
64-7970-79
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方