エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
[6202-2RU]深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64804785
品番
EA966EG-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥578
販売価格(税別)
¥
525
バスケットに入れる
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
15
寸法D(mm)
35
寸法B(mm)
11
アズワン品番
64-7972-16
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方