EA966EH-3 [6003-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805196 EA966EH-3 [6003-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805196 EA966EH-3 [6003-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805196 EA966EH-3 [6003-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805196

[6003-2RS]深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64805196 品番EA966EH-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥671
販売価格(税別)
610
材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)17 寸法D(mm)35 寸法B(mm)10 アズワン品番64-7972-57 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする