エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
[6004-2RS]深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64805205
品番
EA966EH-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥732
販売価格(税別)
¥
665
バスケットに入れる
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
42
寸法B(mm)
12
アズワン品番
64-7972-58
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方