EA966EH-13 [6013-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805293 EA966EH-13 [6013-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805293 EA966EH-13 [6013-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805293 EA966EH-13 [6013-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805293

[6013-2RS]深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64805293 品番EA966EH-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,191
販売価格(税別)
3,810
材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)65 寸法D(mm)100 寸法B(mm)18 アズワン品番64-7972-67 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする