エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
[6016-2RS]深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64805327
品番
EA966EH-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,655
販売価格(税別)
¥
6,050
バスケットに入れる
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
80
寸法D(mm)
125
寸法B(mm)
22
アズワン品番
64-7972-70
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方