EA966EH-205 [6205-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805424 EA966EH-205 [6205-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805424 EA966EH-205 [6205-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805424 EA966EH-205 [6205-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805424

[6205-2RS]深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64805424 品番EA966EH-205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥891
販売価格(税別)
810
材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)25 寸法D(mm)52 寸法B(mm)15 アズワン品番64-7972-80 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする