エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
[6215-2RS]深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64805528
品番
EA966EH-215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
75
寸法D(mm)
130
寸法B(mm)
25
アズワン品番
64-7972-90
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方