エスコ
[6221-2RS]深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64805564
品番
EA966EH-221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,670
販売価格(税別)
¥
19,700
バスケットに入れる
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
105
寸法D(mm)
190
寸法B(mm)
36
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方