EA966EH-801 [6801-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805765 EA966EH-801 [6801-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805765 EA966EH-801 [6801-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805765 EA966EH-801 [6801-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805765

[6801-2RS]深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64805765 品番EA966EH-801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,029
販売価格(税別)
935
材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)12 寸法D(mm)21 寸法B(mm)5 アズワン品番64-7973-15 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする