EA966FA-2 [7002]アンギュラ玉軸受 エスコ 64806018 EA966FA-2 [7002]アンギュラ玉軸受 エスコ 64806018

[7002]アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64806018 品番EA966FA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,024
販売価格(税別)
1,840
用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)35 外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)15 アズワン品番64-7973-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする