エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
[7202B]アンギュラ玉軸受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64806255
品番
EA966FB-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,661
販売価格(税別)
¥
1,510
バスケットに入れる
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)
d:15、D:35、B:11
質量(kg)
0.048
接触角(°)
40
基本定格荷重(kN)
Cr:9.30、COr:3.95
アズワン品番
64-7973-64
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
14000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
19000
疲労限荷重Cu(kN)
Cu:0.260
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方