エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
[7306B]アンギュラ玉軸受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64806334
品番
EA966FB-306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,223
販売価格(税別)
¥
2,930
バスケットに入れる
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)
d:30、D:72、B:19
質量(kg)
0.362
接触角(°)
40
基本定格荷重(kN)
Cr:36.6、COr:19.0
アズワン品番
64-7973-72
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
6900
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
9600
疲労限荷重Cu(kN)
Cu:1.25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方