エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
[30210] 円すいころ軸受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64807619
品番
EA966LA-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,904
販売価格(税別)
¥
2,640
バスケットに入れる
用途
自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)
d:50、D:90、B:20
アズワン品番
64-7975-11
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方