エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの ラッシングベルト
25mmx 5.0m/ 250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64810875
品番
EA982AB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,532
販売価格(税別)
¥
4,120
バスケットに入れる
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ固定側(m)
1
使用荷重(kg)
250
材質(ベルト)
ポリエステル
アズワン品番
64-7980-37
破断強度(kN)
10