EA983DB-246 60mmx 6m 標識テープ・リール(立入禁止) エスコ 64812738 EA983DB-246 60mmx 6m 標識テープ・リール(立入禁止) エスコ 64812738 EA983DB-246 60mmx 6m 標識テープ・リール(立入禁止) エスコ 64812738

60mmx 6m 標識テープ・リール(立入禁止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64812738 品番EA983DB-246
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,450
販売価格(税別)
9,500

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。

材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン 寸法(mm)本体サイズ:70(W)×63(D)×126(H)、シートサイズ:60(W)×0.2(T)×6000(L) 質量(g)約340 テープ長さ(m)6 型番BRS-606K メーカー中発販売 テープ厚さ(mm)0.2 アズワン品番64-7981-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする