安全ベスト(多機能・紺/黄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64814375 品番EA983R-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,894
販売価格(税別)
3,540
仕様メッシュカラー:紺 材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ポリエステル サイズフリー テープ幅(mm)60 テープ地色 ウエスト(cm)95〜125(面ファスナーの止め方により多少の誤差があります) 着丈(cm)50・53・57・60(4段階調整) アズワン品番64-7983-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする