エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ビーカー/計量カップ/コップ
200ml 計量カップ(10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64819616
品番
EA991KE-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン(PE)
寸法(mm)
Φ73×81(H)
容量(mL)
200
質量(g)
約12
アズワン品番
64-7989-58
目盛単位(mL)
25