エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ビーカー/計量カップ/コップ
1000ml 計量カップ(プラスチック製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64819677
品番
EA991KP-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト
寸法(mm)
A:125、B:175、C:175
容量(mL)
1000
使用温度(℃)
1〜99
アズワン品番
64-7989-64