エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ビーカー/計量カップ/コップ
3000ml 計量カップ(プラスチック製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64819695
品番
EA991KP-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,147
販売価格(税別)
¥
3,770
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト
寸法(mm)
A:175、B:230、C:250
容量(mL)
3000
使用温度(℃)
1〜99
アズワン品番
64-7989-66