エスコ
エスコの ジャッキ・馬台
エスコの パンタグラフジャッキ
0.6ton/ 85-345mm パンタグラフジャッキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64820167
品番
EA993A-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
寸法(mm)
380(W)×90(D)×85(H)
質量(kg)
1.8
能力(mm)
600kg
最低高さ(mm)
85
適合車種
軽乗用車・軽トラック
アズワン品番
64-7990-53
最大揚高(mm)
345