EA997PR-24 300x300mm 換気口用フィルター(2枚) エスコ 64821208 EA997PR-24 300x300mm 換気口用フィルター(2枚) エスコ 64821208 EA997PR-24 300x300mm 換気口用フィルター(2枚) エスコ 64821208 EA997PR-24 300x300mm 換気口用フィルター(2枚) エスコ 64821208

300x300mm 換気口用フィルター(2枚)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード64821208 品番EA997PR-24
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥605
販売価格(税別)
550

花粉・タバコのヤニ・ペットの毛・ダニ・黄砂などを捕集します。
圧力損失(空気抵抗)が少なく抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しております。
縦横180mm、厚さ70mmまでの換気口にご使用いただけます。

用途24時間換気システム用の換気口・通風口など セット内容セット内容:フィルター2枚、取付テープ 材質抗菌・防臭不繊布 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)約300×300 質量(g)3 アズワン品番64-7992-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする