マイゾックス
マイゾックスの 体育/運動会/スポーツイベント用品
マイゾックスの 体育/スポーツ用品
マイゾックスの グラウンド整備用品
スーパーライン引キ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64911255
品番
EKA622
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
手軽に使えるスタンダードなラインマーカー
各種スポーツ大会やレジャーにご利用ください
寸法(mm)
270×240×808
質量(kg)
2.7
容量(kg)
8.5
ホイール直径(Φmm)
150
ライン幅(mm)
50
距離
最大850m
マイゾックスコード
217897
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません