※本体

スチームオーブンレンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64911343 品番MRO-HE4Y R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

レンジ・オーブン・グリルが使えるフラット庫内のセンサーオーブンレンジ。
毎日使う温めや解凍はオートで簡単。
レンジ、オーブン、グリルの手動ボタンもひと目でわかるダイレクトボタンで使いやすい。
Webで公開のレシピを利用すれば焼き物やノンフライの揚げ物、スイーツなどレンジ調理の幅も広がります。
背面ピッタリ設置可能

付属品黒皿(31×31cm) 形状(庫内)フラット 質量(kg)約12.5 レッド 出力(W)【オーブン】1300、【グリル】1300、【レンジ】手動:800、600、500、200相当、100相当 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 段数【オーブン】1段 消費電力(W)【オーブン】1340、【グリル】1340、【レンジ】最高1450 最高温度(℃)【オーブン】250 センサータイプ温度センサー ヒーター【オーブン】上:管ヒーター、下:平面ヒーター、【グリル】上:管ヒーター、下:平面ヒーターグリル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×433(ハンドル含む)×330 温度調節【オーブン】100〜210℃、250℃、発酵(30・35・40・45℃) 庫内寸法(mm)295×316×220 レンジ出力(W)自動:最高1000 庫内容量(L)23 年間消費電力量(kWh/年)73.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64911343 MRO-HE4Y R 11083409 MRO-HE4C W オーブンレンジ 日立 オーブンレンジ 日立 1台 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
1人が参考にしています
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする