ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 手作りシート・ステッカー
ヒサゴの その他手作りシート・ステッカー
チケット回数券6枚綴りクリーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10シート×30枚)
注文コード
64925256
品番
PK502S
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
印刷してから切り離すだけで、綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。
用途
レッスンチケットやサロン回数券・施術券、クーポン券などにおすすめの6枚綴りタイプ。
ミシン目入りなので、手で簡単に切り離せます。
また、財布やカードケースに入れやすいコンパクトなサイズに折りたたむこともできます。
チケットとチケットの間に余白があるので、隣り合うチケット同士を別のデザインにすることも可能!
一番上の表紙スペースは、お店の情報やロゴのほか、イベントの詳細など自由にデザインいただけます。
両面印刷が可能で、手書きやスタンプにも対応しています。
材質
上質紙
寸法(mm)
210×297、ミシン目切り離し後チケットのサイズ:55×285(チケット一片のサイズ:55×40)
サイズ
A4
紙厚(mm)
0.15
坪量(g/m
2
)
128程度
面付
6枚綴り×3面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用紙は厚紙です。ご利用の前にプリンタの取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を ご確認ください。
※両面を印刷する場合は、両面印刷可能な機種をご使用ください。その際必ず片面ずつ手差しトレイから給紙してください。
※レーザプリンタ・コピー機によっては(特に「厚紙」設定がない機種では)、トナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。