曜日別特売
JW-625 BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ L おたふく手袋 64925974

JW-625 BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ L おたふく手袋 64925974
JW-625 BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ L おたふく手袋 64925974
JW-625 BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ L おたふく手袋 64925974
JW-625 BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ L おたふく手袋 64925974
JW-625 BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ L おたふく手袋 64925974
JW-625 BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ L おたふく手袋 64925974
JW-625 BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ L おたふく手袋 64925974
JW-625 BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ L おたふく手袋 64925974

BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64925974
品番
JW-625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。
高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。

84.カモフラ×ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
96~104
混率(%)
本体:ポリエステル85/ポリウレタン15、メッシュ部分:ポリエステル100
身長(cm)
175~185
機能
吸汗速乾、接触冷感、消臭、ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする