KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64927495
品番
SUCFL204
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25.5
寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
15
寸法AO(mm)
33.3
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
113
寸法J(mm)
90
寸法L(mm)
60
寸法N(mm)
12
軸径(Φmm)
20
材質
軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
形状
ひしフランジ形
質量(kg)
0.42
軸受呼び番号
SSU204
取付ボルトの呼び
M10
軸受箱の呼び番号
SFL204
潤滑剤
H1認証食品用グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方