画像準備中

メガホンマフラーブラックエンド/REBEL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64928606 品番16982
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

個性的なアルミ削り出しテールコーンを採用したスリップオンマフラー。
重量は純正マフラーに比べ約1/2の軽さ。
6000rpm以上の吹け上りとパワー特性に優れる高回転型です。
純正マフラー4.6kg⇒メガホンタイプマフラー2.4kg
純正対比:約48%減
メーカーサドルバッグサポートの同時装着可能。
マフラー本体:スチール製マットブラック塗装、
テールコーン:アルミ製アルマイト仕上げ。(コントラストカット採用。)
平成19年排ガス規制/平成22年騒音規制対応、政府認証マフラ-
マフラージョイントガスケット付属
近接騒音測定値:91dB/4750rpm、加速騒音値:81dB
JMCA認定番号〈120002051〉

適合車種Rebel250('17〜'20)<MC49>、Rebel250 ABS('17〜'20)<MC49>Rebel250 S Edition('20)<MC49>

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする