曜日別特売
17211 電源ケーブルCカラC0.2M DAYTONA(デイトナ) 64928929

電源ケーブルCカラC0.2M

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64928929品番17211
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

張り出しの少ないコンパクトなL字型コネクターを採用することで、スマートフォンを自由な場
所に取り付けできる電源ケーブル。バイクにぴったりな長さ20cmのコードはハンドルまわり
で邪魔になりません。最大電流容量は、高出力のメーカーUSB電源や、急速充電器の性能を十分
に発揮できる18W。

電力(W)最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)対応最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタ入力:Type-A/Type-C、出力:Type-Cケーブル長(cm)約20転送速度(MB/sec)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする