用途【フィネスだけどタフなヤツ】カバーに打ち込めるフットボールジグがあったら・・・このフィネスカバージグの開発はそんな想いからスタートしました。ややこしいカバーに打ち込めるカバー対応能力。撃ち込んだスポットから外れる事なく、フットボールジグのように真っすぐ下に沈んで行ってくれる特性。スモールマウスのみならず、ハイプレッシャーなフィールドのカバーの奥底に潜むラージマウスも口を使ってくれるコンパクトシェイプ。ビッグバスをカバーから引き出す事が出来る強靭なフック。このジグにはそんな想いが全て込められています。フィネスだけどタフなヤツ。フィネスカバージグ、ぜひお試しください。
仕様Size(oz):2025/01/03
色#01 ブラック&ブルーフレーク
質量(g)9.3
フックNishine Original Hook (#)2/0