フィネス・カバージグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #04 パンプキンペッパー&グリーンフレーク 注文コード64933998 品番#04 パンプキンペッパー&グリーンフレーク
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

*スナッグレス性能とフッキング性能のバランスを追求したウィードガード*スライドすることなく真下に真っすぐ沈んでいくヘッドバランス*左右に倒れづらいヘッド形状*ハードボトムやウッドカバー狙いなどに向いている(柔らかいウィードは苦手)*手巻き仕上げのワイヤーループ式トレーラーキーパー。トレーラーの保持力は非常に高い*手巻き仕上げのスカート*凸凹形状のスカートを採用。水中でナチュラルな存在感を放つ

用途【フィネスだけどタフなヤツ】カバーに打ち込めるフットボールジグがあったら・・・このフィネスカバージグの開発はそんな想いからスタートしました。ややこしいカバーに打ち込めるカバー対応能力。撃ち込んだスポットから外れる事なく、フットボールジグのように真っすぐ下に沈んで行ってくれる特性。スモールマウスのみならず、ハイプレッシャーなフィールドのカバーの奥底に潜むラージマウスも口を使ってくれるコンパクトシェイプ。ビッグバスをカバーから引き出す事が出来る強靭なフック。このジグにはそんな想いが全て込められています。フィネスだけどタフなヤツ。フィネスカバージグ、ぜひお試しください。 仕様Size(oz):2025/01/03 #04 パンプキンペッパー&グリーンフレーク 質量(g)9.3 フックNishine Original Hook (#)2/0
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする