曜日別特売
#テネシーシャッド ドロップショットミノーG3 2.5” Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 64934068

#テネシーシャッド ドロップショットミノーG3 2.5” Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 64934068
#テネシーシャッド ドロップショットミノーG3 2.5” Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 64934068
#テネシーシャッド ドロップショットミノーG3 2.5” Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 64934068
#テネシーシャッド ドロップショットミノーG3 2.5” Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 64934068

ドロップショットミノーG3 2.5”

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(7本×1パック)#テネシーシャッド注文コード64934068品番#テネシーシャッド
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【特徴】*高浮力G3素材。マス針で使用した際に水平姿勢を保つ*ロッドシェイク無しでステイさせている状態でも、湖流やわずかなラインの揺らぎに反応して自発的アクションを発生*ハンドポワーならではのナチュラルなカラー*背中全面ソルト仕上げ*ドロップショットリグ以外では、ジグヘッド、ワッキーリグなどに対応

用途【高浮力素材。マス針で使用した際に水平姿勢を保つ】クリアウォーターの対スモールマウス用に開発したドロップショットリグ用ソフトベイトです。ナチュラルなプロファイル、カラー、水中姿勢が持ち味のソフトベイトで、クリアウォーター系フィールドで力を発揮します。ハイプレッシャーレイクのラージマウスでも実績ありです。長さ(mm)64#テネシーシャッド質量(g)1.8前後サイズ(inch)2.5
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする