電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 服のみ販売

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード64935197 品番shb-5-m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はサイズ7種類から選べます 他の種類を見る

服のみ 11カ所ヒーター付き電熱ベスト
・11カ所発熱エリア
・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能
・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている
・三段階温度設定【低温・中温・高温】
・手洗い,洗濯洗い可能
・薄型、軽量コンパクトバッテリー

用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル 種別ベスト グレー/ブラック サイズM 機能発熱・防寒 素材ポリエステル(表地)、ポリエステル・化繊綿(裏地)
注意
※少し細身の作りになっていますので通常より1サイズ大きめがおすすめです!さくら電子オリジナル空調作業服用のバッテリーも使用可能。対象商品:SBT-06,SBT-07,SBT-09,SBT-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする