コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
Wフェイスジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64935380
品番
FF3003
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
表と裏の肌触りが異なるダブルフェイス素材
ウエストゴム
裾ジョガータイプ
用途
DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル
色
ブラック
サイズ
M
幅(cm)
ワタリ:34
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
74
素材
ダンボールニット
適応ウエスト(cm)
75〜85
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。