フラックス入りワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(12.5kg) 注文コード 64955985 品番 FC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ルチール系フラックス入りワイヤーでアークが極めて安定し、スパッタが少なく、はく離性のよいスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。また、姿勢溶接性に優れているので、下向、水平すみ肉、立向などの溶接が高能率に行えます。

ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U 電流範囲(A)下向:120〜300、立向上進:120〜260、上向:120〜260、横向:120〜280、立向下進:160〜300、水平すみ肉:120〜300 用途機械、建築、造機、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接 AWS規格A5.20 E71T-1C ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする