MAX-G(マックス・ジー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード64959984 品番S-2606
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

これまでのアルカリ洗浄剤では困難であった焼きついた油汚れの除去に。
無リンでPRTR法非該当、しかも天然ヤシ油の洗浄成分に天然オレンジオイルを配合した環境に優しい洗浄。
原液から100倍まで汚れに応じて希釈可能。キッチンまわりのガンコな汚れから水アカ、ヤニ、ホコリ、などの軽い汚れまで使用いただけます。

種類洗浄剤:水系/汚れの種類:動・植物性油脂(手垢、食品油等) 、軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等) 対象鉄 、ステンレス 液性アルカリ性 希釈倍率原液:焼き付いたガンコな油汚れに/2〜10倍希釈:各種工作機械・工具/20倍希釈:事務機器・台所・厨房/100倍希釈:工場の床、電機製品 用途洗浄剤 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする