PRM-15(BR/BE) Gコンパクト グリーンライフ 64966223 PRM-15(BR/BE) Gコンパクト グリーンライフ 64966223

Gコンパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64966223 品番 PRM-15(BR/BE)
参考基準価格(税別)¥7,255 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ブラウン・ベージュ色の外観を乱さないカラーリングのコンパクトホースリールです。
従来のコンパクトホースリールよりも内径が太い9mmホースを採用(従来7.5mm)。そのため水量が多く、散水時間の短縮ができます。
蛇口側ホースを使用しないときは本体側面パネルにすっきり収納ができます。
ホースは下巻きなので、立ったままでも巻取りが簡単です。

ホース長さ(m)15 適合蛇口外径(Φmm)丸型:16 適合横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓 ホース内径(Φmm)9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×285×305(ハンドル含む) 材質ポリプロピレン、軟質塩ビ、ABS樹脂 用途散水 アズワン品番64-8649-84
注意
※使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。
※その後、一度ノズルのレバーを握ってホース及びノズル内の水を抜いてください。
※水を抜かない状態でいますと、ホース・ノズルの内部水圧が高い状態が続き、ホース外れ、水漏れの原因になります。
※夏期に水圧をかけた状態で放置すると、ホースが膨らみ破損するおそれがあります。
※また、冬期の凍結による水漏れや破損防止の為、使用後は本製品を蛇口から取り外し室内で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする