曜日別特売
S-5(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) シグナルゲージ Peacock(尾崎製作所) 64971848

シグナルゲージ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台注文コード64971848品番S-5(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

スピンドル可動部にベアリングを使用してますので耐久性に優れています。
フローティング回路設計なので他のリーク電流を遮断します。

目量(mm)0.001測定力(N)1.2以下スピンドル可動範囲(mm)3交差設定可能範囲(mm)0.1(±0.05)指示誤差(mm)±0.002質量(g)180使用温度範囲(℃)0~60合否判定-NG/OK/+NGの3段階接点容量MAX DC24V 20mA設定用ダイヤルゲージ-保持方法Φ8mmステム部(オプション 耳金付裏ぶたGB-1A Φ6.5穴)校正証明書一般校正
注意
※フォトカプラ等を駆動させるために直接10~20mAの電流を流しますと若干接点の損耗が早まりますのでご承知下さい。
※SC-2Aは、COM端子ボディーアースになっています。(他の機器のリーク電流がある場合、ゲージを電気的にフローティング状態にして取り付けて下さい。)
※SC-2A型は、スピンドルがフリーの状態から3mmまでが設定範囲です。それ以上はスピンドル保護のため可動するようになっているだけで設定することはできません。
※SC-2A型で、公差設定終了後ダイヤルゲージを外して使用になるときは必ず、防塵キャップを取り付けて下さい。
※SC-2A型は取付けられるダイヤルゲージによって最小読取値が変わります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする