画像準備中

アップライトダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書一般校正 注文コード64972959 品番R1-C(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は校正証明書・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、ブラスチック製品の厚さ測定に適します。
テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。
ゴム、皮革、ウレタン、フィルムなどJIS規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト(分銅)取付方式にて製作しております。

目量(mm)0.01 測定範囲(mm)(ダイヤルゲージ)20、(有効)20 仕様測定奥行:55mm 測定力(N)2.0以下 測定子直径(Φmm)5 総高さ(mm)210 測定台Φ40mm ゲージ(取付)207F-PL 指示誤差(μm)±22 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする