小形ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)5 校正証明書一般校正 注文コード64984423 品番TM-35(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。
リフトレバーの装着が可能です。

測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.3以下 付属品メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付 全長(mm)68.7 質量(g)72 タイプ外枠Φ39mmの小形標準タイプ 寸法H(mm)5 寸法A(mm)27.4 寸法F(mm)14.5 寸法D(Φmm)36.5 寸法E(mm)10 寸法B(mm)41.3 寸法J(mm)11.8 寸法G(mm)19 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)4 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)18 測定子部品コード:ZS-014 寸法C(Φmm)39 繰返し精度(μm)5 裏ぶた仕様耳金付き 繰返し精密度(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性リフトレバーの装着が可能です。 指示誤差[1/10回転](μm)8 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする