CC-35(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) シリンダゲージ テクロック 64988745 CC-35(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) シリンダゲージ テクロック 64988745 CC-35(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) シリンダゲージ テクロック 64988745

シリンダゲージ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)18〜35 校正証明書一般校正 注文コード64988745 品番CC-35(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

測定子の先端は耐摩耗性に優れた超硬合金球を採用してます。
独自形状の一体案内板により高い指示安定度を実現しました。

用途
内径の測定に。
Φ50からΦ100mmまでの内径の大きさ測定。
標準タイプになっています。
付属品校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付 質量(g)150 タイプ標準型 測定範囲(mm)18〜35 寸法H(mm)13 寸法A(mm)256 寸法D(mm)20 寸法E(mm)80 寸法B(mm)150 寸法C(mm)6 換ロッド(本)9(2mmとび) 換ワッシャ(枚)各1(0.5・1mm) 広範囲行き精度(μm)5 寸法I(mm)18.7 寸法F(Φmm)20 隣接誤差(μm)2 寸法J(Φmm)4 寸法G(Φmm)9 繰返し精密度(μm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲1.2mm 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする