LEMFORDER
LEMFORDERの エンジンルーム内部品
LEMFORDERの エンジンルーム内輸入車用部品
スタビライザーリンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合メーカー
BMW
適合車種
BMW 5 Touring (E61) M5
主な適合純正品番
[1]31 35 4 014 531 ・[2]6 769 499 ・[3]31 35 6 760 985
注文コード
64993706
品番
27149 02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー・適合車種・主な適合純正品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
主な適合純正品番
[1]31 35 4 014 531 ・[2]6 769 499 ・[3]31 35 6 760 985
長さ(mm)
300
寸法(mm)
スレッド:M10×1.5
取付場所
フロントアクスル、左
適合車種
BMW 5 Touring (E61) M5
適合メーカー
BMW
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。