LEMFORDER
LEMFORDERの エンジンルーム内部品
LEMFORDERの エンジンルーム内輸入車用部品
スタビライザーリンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合メーカー
VOLVO
適合車種
VOLVO V40 ステーションワゴン (645) 2.0 T4
主な適合純正品番
[1]30884179・[2]30811958
注文コード
64993785
品番
29753 01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー・適合車種・主な適合純正品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
主な適合純正品番
[1]30884179・[2]30811958
長さ(mm)
268
寸法(mm)
スレッド:M10×1.25
取付場所
フロントアクスル、両側
適合車種
VOLVO V40 ステーションワゴン (645) 2.0 T4
適合メーカー
VOLVO
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。