LEMFORDER
LEMFORDERの エンジンルーム内部品
LEMFORDERの エンジンルーム内輸入車用部品
スタビライザーリンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合メーカー
MERCEDES-BENZ
適合車種
MERCEDES-BENZ E-クラス クーペ (C207) E 500 (207.373)
主な適合純正品番
[1]A 204 320 37 89 ・[2]204 320 37 89
注文コード
64993864
品番
36862 01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー・適合車種・主な適合純正品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
主な適合純正品番
[1]A 204 320 37 89 ・[2]204 320 37 89
材質
アルミニウム
寸法(mm)
スレッド:M12×1.5
取付場所
フロントアクスル、左
適合車種
MERCEDES-BENZ E-クラス クーペ (C207) E 500 (207.373)
適合メーカー
MERCEDES-BENZ
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。