曜日別特売
R150-20 スタンダード切断砥石 サンピース 65005064

R150-20 スタンダード切断砥石 サンピース 65005064
R150-20 スタンダード切断砥石 サンピース 65005064

スタンダード切断砥石

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10枚)
外径(Φmm)150
厚さT(mm)2
内径(Φmm)20
内容量1箱(10枚)注文コード65005064品番R150-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。

用途一般鋼用粒度46内径(Φmm)20外径(Φmm)150厚さT(mm)2最高使用周速度(m/s)72砥材A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする