曜日別特売
R355 スタンダード切断砥石 サンピース 65005134

R355 スタンダード切断砥石 サンピース 65005134
R355 スタンダード切断砥石 サンピース 65005134

スタンダード切断砥石

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(25枚)
外径(Φmm)355
厚さT(mm)2.9
内径(Φmm)25.4
内容量1箱(25枚)注文コード65005134品番R355
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。

用途一般鋼用粒度36内径(Φmm)25.4外径(Φmm)355厚さT(mm)2.9最高使用周速度(m/s)72砥材A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする