YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の タップアクセサリ
トラッキング防止カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65015904
品番
H6AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
L型プラグに対応したタイプです。
※全てのL型プラグに対応しているわけではありません。
色
ホワイト
材質
PVC
質量(g)
(本体/1個)2、(パッケージ)11
パッケージサイズ(mm)
W97×H155×D10
適合プラグ
2P
アズワン品番
65-0525-70
入数
(商品)4個、(マスター)200、(インナー)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×32×9