- ボーガスペーパー厚口 平版タイプ モノタロウ 65022187 - ボーガスペーパー厚口 平版タイプ モノタロウ 65022187

ボーガスペーパー厚口 平版タイプ

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(500枚) 注文コード65022187 品番-
販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厚口タイプのボーカスペーパーです。
カット品なので切る手間が省け、梱包時間を短縮できます。
古紙100%でリサイクル可能です。
通常の紙緩衝材より硬く剛性があり使用量を軽減できます。

タイプカットタイプ 幅(cm)53.8 長さ(cm)76.5 用途梱包用緩衝材、包装紙として 材質古紙100% 質量(kg)約10.5 坪量(g/m2)51.2
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※ロット毎で色合いが変わる可能性があります。
※火気のある場所での使用はしないでください。
※高温多湿の場所や火の気のある場所では保管しないでください。品質の劣化や火事の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65022187
2026-03-04
用途:
梱包時
南九州センコー株式会社 様 (運輸・通信業)

簡単に梱包ができて、非常に使いやすいです
次回も購入を考えています

2026-01-29
用途:
商品梱包の緩衝材として使用
グッドモア株式会社 様 (卸売・小売業)

丁度いい大きさにカットしてありピッキング作業が早くなりました。
サイズが何種類か有れば良いと思います。

2025-03-12
用途:
梱包
小林園芸 様 (農・林・水産業)

梱包のためだけにとっている新聞に比べて、かなり割安で新聞をやめようと思う。米、餅の箱詰め梱包にも最適です。

1人が参考にしています
2024-12-25
用途:
商品発送時

適度な大きさで一枚ずつすぐ使えるので緩衝材に使っています。割引価格の際に注文すればさらにお得になるのでリピートしています。

2024-11-04
用途:
厚みと素材感、とってもいいです。ナチュラルな雰囲気◎
ミズサキノート 様 (飲食業)

購入された器を包むラッピングに使用してます。
緩衝材としはもちろんですが、味わいのある紙質なので
大人っぽいお店の雰囲気にぴったりです。
少し硬く感じられるくらいの厚み。
平版で重く大きいので、設置場所を作ってからの購入をおすすめします。

2人が参考にしています
2025-07-15
用途:
発送時の緩衝材として
株式会社クオンズ 様 (サービス業)

使いやすく、価格も手ごろです。リピート何度もしております。

対象商品:
65022187
2025-03-06
用途:
食器などの商品の梱包
卸売・小売業

厚みもしっかりあるのと、材質もかわいいとお客様に好評です。

対象商品:
65022187
2023-12-08
用途:
オークション出品品の包装

オークションで時々出品をしますが、新聞紙で包むとちょっと相手方に悪い印象を与える可能性もあり、こちら商品で包んでいます。耐久性もあり、重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする