NY-F100(LP) 風量3段階 15cm 折りたたみ式 充電扇風機 YAMAZEN(山善) 65022713

NY-F100(LP) 風量3段階 15cm 折りたたみ式 充電扇風機 YAMAZEN(山善) 65022713
NY-F100(LP) 風量3段階 15cm 折りたたみ式 充電扇風機 YAMAZEN(山善) 65022713
NY-F100(LP) 風量3段階 15cm 折りたたみ式 充電扇風機 YAMAZEN(山善) 65022713
NY-F100(LP) 風量3段階 15cm 折りたたみ式 充電扇風機 YAMAZEN(山善) 65022713
NY-F100(LP) 風量3段階 15cm 折りたたみ式 充電扇風機 YAMAZEN(山善) 65022713
NY-F100(LP) 風量3段階 15cm 折りたたみ式 充電扇風機 YAMAZEN(山善) 65022713
NY-F100(LP) 風量3段階 15cm 折りたたみ式 充電扇風機 YAMAZEN(山善) 65022713
NY-F100(LP) 風量3段階 15cm 折りたたみ式 充電扇風機 YAMAZEN(山善) 65022713
NY-F100(LP) 風量3段階 15cm 折りたたみ式 充電扇風機 YAMAZEN(山善) 65022713
NY-F100(LP) 風量3段階 15cm 折りたたみ式 充電扇風機 YAMAZEN(山善) 65022713
NY-F100(LP) 風量3段階 15cm 折りたたみ式 充電扇風機 YAMAZEN(山善) 65022713
NY-F100(LP) 風量3段階 15cm 折りたたみ式 充電扇風機 YAMAZEN(山善) 65022713
NY-F100(LP) 風量3段階 15cm 折りたたみ式 充電扇風機 YAMAZEN(山善) 65022713
NY-F100(LP) 風量3段階 15cm 折りたたみ式 充電扇風機 YAMAZEN(山善) 65022713

風量3段階 15cm 折りたたみ式 充電扇風機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード65022713品番NY-F100(LP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コードレスで持ち運べる!最大伸長1mの折りたたみ扇風機。
コンパクトに収納できてバックに入れて持ち運びも可能。スタンドで高さ調節もできる。充電式だから屋内だけでなく、屋外でも使えて利用シーンが増える。
【3段階風量調節】風量調節は3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。
【角度調節機能】ファンの部分は手動で上下方向に180度の角度調節が可能。上方向に風を当てられるから洗濯物を乾かす際にも便利。
【USB充電】USBケーブルを使って充電が可能。お手持ちのモバイルバッテリーやパソコン等につないですぐに充電できる。
【コンパクト】折りたたんで使えるコンパクトなサイズ感。コードレスで使用できるから使いたいときにすぐ持ち出せる。

用途扇風機、リビング扇、ミニ扇風機、コンパクト扇風機として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。付属品USBケーブル質量(kg)0.964ピンクタイプ完成品電源USB電源ハネ径(cm)15風量3段階(弱・中・強)使用時間約5-23時間(満充電時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:197×197×93、最長時:197×197×1000USBケーブル(m)約1.5充電時間(時間)約5.5
注意
※電気代は電気料金目安単価/Whを基に算出しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする