HMP-25 ハンディホルダ HMPシリーズ カネテック 65023185 HMP-25 ハンディホルダ HMPシリーズ カネテック 65023185 HMP-25 ハンディホルダ HMPシリーズ カネテック 65023185 HMP-25 ハンディホルダ HMPシリーズ カネテック 65023185 HMP-25 ハンディホルダ HMPシリーズ カネテック 65023185

ハンディホルダ HMPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65023185 品番 HMP-25
参考基準価格(税別)¥43,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ハンドルを握るだけで磁力のON/OFFができます。
危険なバリや薬品が付着した磁性材をピックアップ!安全・清潔!
切板や端材の運搬、小物の取出しに好適。
手の代わりとなり搬送・仕分け作業を行えます。
質量5kg以下の磁性材マテハン作業に適します。
レバーの重さ約5kgは対象物の影響を受けず一定を保つことができます。
積み重なった鋼板材料のピックアップが容易です。
軽量でバランスが良く、操作性に優れたマテハン機器です。
HMP-80は、腰やひざを痛めがちな、床上からの磁性材ピックアップや水平移動に役立ちます。

タイプショートタイプ 対象搬送物5kg以下の搬送物 質量(kg)1.1 用途切板・端材の吸着運搬に
注意
※対象運搬物の対応重量は板厚・材質等により変わりますので十分ご注意下さい。

商品説明動画

バリだらけ、油まみれ、手でつかみたくない!磁性材ピックアップ作業のお悩み解決

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする